{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 36 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Szabvány | DIN 3124 | |
Profil oldali ⌀ | 48 mm | |
Hossz | 52 mm | |
Profil | 12-szög dugókulcs | |
Alapanyag | HPQ® nagy teljesítményű acél | |
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | |
AS-Drive profillal | igen | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 642100 36 | |
EAN / GTIN | 4018754283668 | |
Gyártó száma | 03010036 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col 36 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
94 darabszám azonnal szállítható
22,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
749 darabszám azonnal szállítható
11,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
109 darabszám azonnal szállítható
14,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 48 mm | 48 mm | 52 mm |
Profil | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | 1/2 coll | 1 coll |
Hossz | 52 mm | 50 mm | 65 mm |
Szabvány | DIN 3124 | DIN 3124 | |
Kulcsnyílás | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |