FelKarosszéria szintezőzhető szerszámtartó bitekhez

Cikkszám: 6420B
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
Alapméret S 17,5 mm
Rátűző szár 9×12 mm
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6420B
EAN / GTIN 4000896027903
Gyártó száma 6420B
L-szám L60140 1682

Leírás

Leírás:

  • Felület: Krómozott
  • ISO 1173
  • Németországban készült
  • Hajtás: Push-in négyzet 9 x 12 mm
  • Kimenet: Hatlapú üreges 6,3 (1/4 in.)
  • Méretek / hosszúság: 40,5 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,04 kg.
  • A beállító szerszám L2-es mérőmérete: 17,5 mm
  • A fej vastagsága: 10 mm
  • Fejvastagság (A1): 14,5 mm
  • Fejszélesség b: 20 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz