Menetfúrópatron

Cikkszám: 64203014010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám 64203014010
EAN / GTIN 4014586423012
Gyártó száma 64203014010
L-szám L00010 3224

Leírás

Leírás:

  • Menetfúrópatron
  • a menet hatékony menetvágása a csap megbízható tartása miatt a négyszögön, így megakadályozza a csúszást. Kényelmes és szerszám nélküli csapcsere. Szállítási terjedelem csap nélkül. Kompatibilis minden FEIN akkumulátoros csavarhúzóval, amely QuickIN / QuickIN MAX interfésszel rendelkezik

Jellemző:

  • QuickIN kiegészítő interfész
  • Ø 9 mm
  • négyzet 7 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz