Menetfúrópatron

Cikkszám: 64203010010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Cikkszám 64203010010
    EAN / GTIN 4014586419961
    Gyártó száma 64203010010
    L-szám L00010 3220

    Leírás

    Leírás:

    • Menetfúrópatron
    • a menet hatékony menetvágása a csap megbízható tartása miatt a négyszögön, így megakadályozza a csúszást. Kényelmes és szerszám nélküli csapcsere. Szállítási terjedelem csap nélkül. Kompatibilis minden FEIN akkumulátoros csavarhúzóval, amely QuickIN / QuickIN MAX interfésszel rendelkezik

    Jellemző:

    • QuickIN tartozékcsatlakozó
    • Ø 4,5 mm
    • négyzet 3,4 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz