Csőfogó 12″

Cikkszám: 6419520
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6419520
EAN / GTIN 4010886641958
Gyártó száma 6419520
L-szám L60160 1100

Leírás

Leírás:

Kovácsolt munkadarabokkal
Induktívan edzett fogazással
Egyszerű és gyors beállítás a menetgörgővel - egykezes beállítás
Self-locking markolópofák
GEDORE kék porszórt bevonattal
Hossza 12″ (315 mm)

Jellemző:

  • Csatlakozási típusok [mm]: dobozos kötés
  • Teljes hossz [inch]: 12
  • Teljes hossz [mm]: 315 mm
  • Edzési eljárás [mm]: Indukciósan edzett
  • Hüvely Ø [inch]: 2
  • Felület: GEDORE kék porfestékkel bevonva
  • Cső-Ø [inch]: 2.1/2
  • Cső-Ø [mm]: 74 mm
  • Befogási tartomány [inch]: 3
  • Rögzítési szélesség [mm]: 74 mm
  • Használat/alkalmazás: Befogószélesség a foglalatokon 2
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz