Parapet lépcsőfokok rozsdamentes acél különleges hosszúságban

Cikkszám: 64184
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Áthidaló létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 64184
EAN / GTIN 4031405641846
Gyártó száma 064184

Leírás

Leírás:

  • Lefelé vezető létra: hossza 1 960 mm
  • A helyszínen vágandó hossz

Jellemző:

  • Átjáró szélessége: 536 mm
  • Be-/kiszállás: Tetőtér-tető
  • Hossz: 1400 mm
  • Vezeték hossza: 1220 mm
  • Kábelhossz, beleértve Kilépési spar: 2213 mm
  • Tiszta hossz: 1280 mm
  • Anyaga: Nemesacél
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz