Parapet lépcsőfokok rozsdamentes acél különleges hosszúságban

Cikkszám: 64183
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Áthidaló létra

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 64183
    EAN / GTIN 4031405641839
    Gyártó száma 064183

    Leírás

    Leírás:

    • Lefelé vezető létra: hossza 1 960 mm
    • A helyszínen vágandó hossz

    Jellemző:

    • Átjáró szélessége: 536 mm
    • Be-/kiszállás: Tetőtér-tető
    • Hossz: 1200 mm
    • Vezeték hossza: 1220 mm
    • Kábelhossz, beleértve Kilépési spar: 2213 mm
    • Tiszta hossz: 1080 mm
    • Anyaga: Nemesacél
    • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz