Parapet lépcsőfokok rozsdamentes acél különleges hosszúságban

Cikkszám: 64182
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Áthidaló létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 64182
EAN / GTIN 4031405641822
Gyártó száma 064182

Leírás

Leírás:

  • Lefelé vezető létra: hossza 1 960 mm
  • A helyszínen vágandó hossz

Jellemző:

  • Hossz: 1000 mm
  • Átjáró szélessége: 536 mm
  • Tiszta hossz: 880 mm
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Anyaga: Nemesacél
  • Be-/kiszállás: Tetőtér-tető