Hajtókar, 1/2 col QuickRelease 1/2

Cikkszám: 641801 1/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Teljes hossz 456 mm
Munkavégzési sugár 105 mm
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 641801 1/2
EAN / GTIN 4018754285952
Gyártó száma 13100005

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.
Munkavégzési sugár 105 mm. A Quick-Release reteszelő rendszer megakadályozza a véletlenszerű kioldódást vagy leesést. Acél markolat.

Szabvány:

DIN 3122-B 12,5
Külső négyszög DIN 3120-A 12,5 szerint, rugós golyóval.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Alkalmazható:

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz