Cső- és vízszivattyú fogó 10″, 15-ször állítható

Cikkszám: 6416260
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6416260
    EAN / GTIN 4010886641620
    Gyártó száma 6416260

    Leírás

    Leírás:

    DIN ISO 8976 C forma szerinti kialakítás
    Átmenő csuklóval és szorításvédelemmel
    Finombeállítás nyomógombbal
    Nem. 142 10 = 15 irányban állítható
    Egykezes nyomógombos állítás nagy működtető felülettel
    Vékony fogófej a nehezen hozzáférhető helyekre
    Hosszú fogóállkapcsok
    Elfordított fogófelületek, önbefogás anyákon és csöveken
    GEDORE króm-vanádium speciális acél
    Induktívan edzett fogantyúk
    C kialakítás = vékony fogantyúszárak kovácsolt fogazással
    Feszítőszélesség 38 mm

    Jellemző:

    • Beállítási pozíciók száma: 15
    • Pofa alakja: lapos pofák
    • Pofa hossza L3 [mm]: 39 mm
    • Csatlakozási típusok [mm]: dobozos kötés
    • Teljes szélesség [mm]: 47 mm
    • Teljes magasság [mm]: 18 mm
    • Teljes hossz [inch]: 10
    • Teljes hossz [mm]: 250 mm
    • Edzési eljárás [mm]: Indukciósan edzett
    • Fej szélessége 1 [mm]: 48,0 mm
    • Fejvastagság T1 [mm]: 7,5 mm
    • Anyag: Króm-vanádium acél
    • Felület: krómozott
    • Vágási kapacitás (max.): 2,0
    • Rögzítési szélesség [mm]: 38 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Szikramentes változat: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz