Cső- és vízszivattyú fogó 10″, 15-ös állítható, dip-szigetelésű

Cikkszám: 6416180
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6416180
EAN / GTIN 4010886641613
Gyártó száma 6416180

Leírás

Leírás:

DIN ISO 8976 C forma szerinti kialakítás
Átmenő csuklóval és szorításvédelemmel
Finombeállítás nyomógombbal
Nem. 142 10 = 15 irányban állítható
Egykezes nyomógombos állítás nagy működtető felülettel
Vékony fogófej a nehezen hozzáférhető helyekhez
Hosszú fogóállkapcsok
Elfordított fogófelületek, önfeszítő anyák és csövek
GEDORE króm-vanádium speciális acél
Induktívan edzett fogantyúk
Változat TL = acélszürke, kékre mártott csúszásgátló fogantyúkkal
Feszítőszélesség 38 mm

Jellemző:

  • Beállítási pozíciók száma: 15
  • Pofa alakja: lapos pofák
  • Pofa hossza L3 [mm]: 39 mm
  • Csatlakozási típusok [mm]: dobozos kötés
  • Teljes szélesség [mm]: 58 mm
  • Teljes magasság [mm]: 18 mm
  • Teljes hossz [mm]: 255 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: mártott szigetelésű
  • Edzési eljárás [mm]: Indukciósan edzett
  • Fej szélessége 1 [mm]: 48,0 mm
  • Fejvastagság T1 [mm]: 7,5 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Felület: acélszürke
  • Rögzítési szélesség [mm]: 38 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz