Beillesztett négyszöghajtások

Cikkszám: 6414
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
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
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
    Csatlakozó négyszög 1/2 coll
    Alapméret S 25 mm
    Rátűző szár 14×18 mm
    Termék fajtája Racsni

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6414
    EAN / GTIN 4000896027668
    Gyártó száma 6414
    L-szám L60140 785

    Leírás

    Leírás:

    • Felület: Krómozott
    • DIN 3120; ISO 1174-1.
    • Németországban készült
    • Hajtás: Push-in négyzet 14 x 18 mm
    • Kimenet: Négyzet alakú tömör 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
    • Méretek / hosszúság: 63,5 mm
    • Nettó tömeg (kg): 0,21 kg.
    • A beállító szerszám L2-es mérőmérete: 25 mm
    • A fej vastagsága: 18 mm
    • Fejvastagság (A1): 21,5 mm
    • Fejszélesség b: 30 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz