T-hajtószár, 1/2 col QuickRelease 300 mm

Cikkszám: 641350 300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
70 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csatlakozó négyszög 1/2 coll
    Teljes hossz 300 mm
    Termék fajtája Dugókulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 641350 300
    EAN / GTIN 4018754151035
    Gyártó száma 13071000

    Leírás

    Kivitel:

    Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.
    T-hajtószár eltolható csúszófejjel.
    A QuickRelease reteszelő rendszer megakadályozza a szerszám véletlenszerű kioldódását vagy leesését.

    Szabvány:

    Külső négyszög DIN 3120-A 12,5 szerint, rugós golyóval.
    DIN 3122-A 12,5

    Alapanyag:

    Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

    Alkalmazható:

    Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz