Cső- és vízszivattyú fogó 10″, 7 irányban állítható

Cikkszám: 6413240
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6413240
EAN / GTIN 4010886641323
Gyártó száma 6413240
L-szám L60160 850

Leírás

Leírás:

DIN ISO 8976 C forma szerinti változat
Kilyukasztott biztonsági csuklóval és szorításvédelemmel
Az eltolt fogófelületeknek köszönhetően önbefogás
GEDORE króm-vanádium speciális acél, krómozott, polírozott tükörrel
A fogantyúk indukciósan edzettek
C változat = karcsú fogószárak kovácsolt bordázattal
JC változat = krómozott, 2 komponensű fogóborítással

Jellemző:

  • Pofa alakja: lapos pofák
  • Pofa hossza L3 [mm]: 32,5 mm
  • Csatlakozási típusok [mm]: dobozos kötés
  • Teljes hossz [mm]: 250 mm
  • Edzési eljárás [mm]: Indukciósan edzett
  • Fej szélessége 1 [mm]: 48,0 mm
  • Fejvastagság T1 [mm]: 4,8 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Felület: krómozott
  • Rögzítési szélesség [mm]: 31 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban