Csúszó négyszög

Cikkszám: 6413-2
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6413-2
EAN / GTIN 4000896048908
Gyártó száma 6413-2
L-szám L60140 1541

Leírás

Leírás:

  • Átmenő lyuk négyzet
  • Németországban készült
  • Meghajtó: Négyzet alakú tömör 10 mm (3/8 hüvelyk)
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 6,3 mm (1/4 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 22 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,01 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz