PICCO RM050.3-10 IC909 VHM beszúrás-leszúrás

Cikkszám: 6412110
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6412110
EAN / GTIN 7291075361834
Gyártó száma 6412110
L-szám L24030 165

Leírás

Leírás:

Tömörkeményfém és forrasztott osztó- és hornyolószerszámok, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4 mm, sarokrádiusz (RE) 0,02 mm, vágási mélység, max. (CDX) 0,15 mm, teljes hossz (OAL) 24 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,02 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 0,15 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Fúróhegy szélessége (a) 2,6 mm
  • Dmin. Távolság 3 mm
  • Teljes hossz (OAL) 24 mm
  • Túlnyúlás min.. (NÉLKÜL) 10 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz