PICCO RM050.15-5 IC909 VHM beszúrás-leszúrás

Cikkszám: 6412104
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6412104
EAN / GTIN 7291075361773
Gyártó száma 6412104
L-szám L24030 162

Leírás

Leírás:

Tömörkeményfém és forrasztott osztó- és hornyolószerszámok, gépoldali rögzítési átmérő (DCONMS) 4 mm, sarokrádiusz (RE) 0,02 mm, vágási mélység, max. (CDX) 0,08 mm, teljes hossz (OAL) 19 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,02 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 0,08 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Fúróhegy szélessége (a) 1,15 mm
  • Dmin. Távolság 1,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 19 mm
  • Túlnyúlás min.. (NÉLKÜL) 5 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz