PICCO RHD 050.4-10 IC902 Tömör furatkések

Cikkszám: 6412041
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6412041
EAN / GTIN 7291075361452
Gyártó száma 6412041
L-szám L24030 493

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém vágóbetétek, kivágó átmérő, gépoldal (DCONMS) 4 mm, fúróhegy szélessége (a) 3,5 mm, funkcionális hossz (LF) 24 mm, Dmin leszúrás 4 mm, effektív hossz (LU) 9 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,1 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 0,3 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Fúróhegy szélessége (a) 3,5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 24 mm
  • Működési szélesség (WF) 1,5 mm
  • Dmin. Távolság 4 mm
  • Tényleges hossz (LU) 9 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz