PICCO R 006.0612-22 IC908 Tömör furatkések

Cikkszám: 6412034
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6412034
EAN / GTIN 7291075088281
Gyártó száma 6412034
L-szám L24030 490

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém vágóbetétek, kivágó átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm, fúróhegy szélessége (a) 5,3 mm, funkcionális hossz (LF) 37 mm, Dmin leszúrás 6 mm, effektív hossz (LU) 22 mm

Jellemző:

  • Központi lapos (CF) 0,15 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Fúróhegy szélessége (a) 5,3 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 37 mm
  • Működési szélesség (WF) 2,3 mm
  • Dmin. Távolság 6 mm
  • Menetforma típusa (THFT) VP60
  • Menetemelkedés (TP) 1,25 mm
  • Tényleges hossz (LU) 22 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz