GEMI 3002N IC807 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6411881
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6411881
EAN / GTIN 7291075158472
Gyártó száma 6411881
L-szám L24100 104

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló vágóbetétek, vágási mélység, max (CDX) 8 mm, vágási szélesség (CW) 3 mm

Jellemző:

  • Fő hézag szöge (A) 8 fok
  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 8 mm
  • Vágási szélesség (CW) 3 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 10 mm
  • Dmin. Távolság 11,5 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz