TIGER 1820Y-IQ IC830 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6411757
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6411757
EAN / GTIN 7291075316599
Gyártó száma 6411757
L-szám L24100 103

Leírás

Leírás:

Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 2 mm, vágási szélesség (CW) 18 mm, vágóbetét vastagsága (S) 6,35 mm, teljes hossz (OAL) 20,9 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 2 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Vágási szélesség (CW) 18 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6,35 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,55 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,25 mm/fordulat
  • Teljes hossz (OAL) 20,9 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz