PICCO LX050.6-15R20 IC908 Tömör furatkések

Cikkszám: 6411698
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6411698
EAN / GTIN 7291075353501
Gyártó száma 6411698
L-szám L24030 457

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém vágóbetétek, kivágó átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm, fúróhegy szélessége (a) 5,5 mm, funkcionális hossz (LF) 30 mm, Dmin leszúrás 6 mm, effektív hossz (LU) 15 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 0,4 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Fúróhegy szélessége (a) 5,5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 30 mm
  • Működési szélesség (WF) 2,5 mm
  • Dmin. Távolság 6 mm
  • Tényleges hossz (LU) 15 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz