PICCO LX050.4-10R20 IC908 Tömör furatkések

Cikkszám: 6411691
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6411691
EAN / GTIN 7291075353433
Gyártó száma 6411691
L-szám L24030 433

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém vágóbetétek, kivágó átmérő, gépoldal (DCONMS) 4 mm, fúróhegy szélessége (a) 3,6 mm, funkcionális hossz (LF) 24 mm, Dmin leszúrás 4 mm, effektív hossz (LU) 10 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 0,2 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Fúróhegy szélessége (a) 3,6 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 24 mm
  • Működési szélesség (WF) 1,6 mm
  • Dmin. Távolság 4 mm
  • Tényleges hossz (LU) 10 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz