SCIL 22-EL00-03K0 IC1008 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6411299
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6411299
EAN / GTIN 7291075316056
Gyártó száma 6411299
L-szám L23940 720

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló vágóbetétek, vágási mélység, max (CDX) 5 mm, vágási szélesség (CW) 0,3 mm, vágóbetét vastagsága (S) 7 mm

Jellemző:

  • Fő hézag szöge (A) 6 fok
  • Sarok sugara (RE) 0 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 5 mm
  • Vágási szélesség (CW) 0,3 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 22 mm
  • Forgácsoló lapka forgácsolási szög (GAN) 0 fok
  • Vágóbetét vastagsága (S) 7 mm
  • Profil távolság ey (PDY) 0,2 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: