PICCO RX050.3-16R20 IC908 Tömör furatkések

Cikkszám: 6411230
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6411230
EAN / GTIN 7291075353235
Gyártó száma 6411230
L-szám L24030 387

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém vágóbetétek, kivágó átmérő, gépoldal (DCONMS) 4 mm, fúróhegy szélessége (a) 2,7 mm, funkcionális hossz (LF) 30 mm, Dmin leszúrás 3 mm, effektív hossz (LU) 16 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 0,15 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Fúróhegy szélessége (a) 2,7 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 30 mm
  • Működési szélesség (WF) 0,7 mm
  • Dmin. Távolság 3 mm
  • Tényleges hossz (LU) 16 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz