PICCO R 006.0150-15 IC228 VHM beszúrás-leszúrás

Cikkszám: 6411176
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6411176
EAN / GTIN 7291075087888
Gyártó száma 6411176
L-szám L24030 120

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém és forrasztott beszúró- és leszúró szerszámok, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm, saroksugár (RE) 0 mm, vágási mélység, max (CDX) 1,8 mm, vágási szélesség (CW) 1,5 mm, teljes hossz (OAL) 30 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Sarok sugara (RE) 0 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 1,8 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 1,5 mm
  • Fúróhegy szélessége (a) 5,3 mm
  • Dmin. Távolság 6 mm
  • Teljes hossz (OAL) 30 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz