PICCO R 005.0150-20 IC228 VHM beszúrás-leszúrás

Cikkszám: 6411156
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6411156
    EAN / GTIN 7291075087819
    Gyártó száma 6411156
    L-szám L24030 111

    Leírás

    Leírás:

    Tömör keményfém és forrasztott beszúró- és leszúró szerszámok, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 5 mm, saroksugár (RE) 0 mm, vágási mélység, max (CDX) 1 mm, vágási szélesség (CW) 1,5 mm, teljes hossz (OAL) 35 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 5 mm
    • Sarok sugara (RE) 0 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 1 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Vágási szélesség (CW) 1,5 mm
    • Fúróhegy szélessége (a) 4,4 mm
    • Dmin. Távolság 5 mm
    • Teljes hossz (OAL) 35 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz