GIPI 3.18-0.20 IC20N Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6411133
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6411133
EAN / GTIN 7291075028034
Gyártó száma 6411133
L-szám L23940 549

Leírás

Leírás:

Faragó/forgácsoló betétek, vágási szélesség (CW) 3,18 mm

Jellemző:

  • Fő hézag szöge (A) 8 fok
  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Vágási szélesség (CW) 3,18 mm
  • Dmin. Távolság 20 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: