GIPI 1.70-0.00 IC20 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6411074
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6411074
EAN / GTIN 7291075273403
Gyártó száma 6411074
L-szám L23940 465

Leírás

Leírás:

Leszúró vágóbetétek, vágási mélység, max (CDX) 2,5 mm, vágási szélesség (CW) 1,7 mm, vágóbetét hossza (INSL) 15,7 mm, teljes hossz (OAL) 15,7 mm

Jellemző:

  • Spanformer p..
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 2,5 mm
  • Vágási szélesség (CW) 1,7 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 15,7 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,06 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,03 mm/fordulat
  • Dmin. Távolság 30 mm
  • Teljes hossz (OAL) 15,7 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz