Toldószár, 1/2 col QuickRelease 255 mm

Cikkszám: 641045 255
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 255 mm
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Termék fajtája Extensionrod

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 641045 255
EAN / GTIN 4018754141289
Gyártó száma 13011003

Leírás

Kivitel:

A QuickRelease reteszelő rendszer megakadályozza a szerszám véletlenszerű kioldódását vagy leesését.
Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

Szabvány:

DIN 3123-B 12,5
Külső négyszög DIN 3120-A 12,5 szerint, rugós golyóval, belső négyszög DIN 3120-C 12,5 szerint, horonnyal.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Alkalmazható:

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz