SCIR 22-MTR-0.5ISO IC1008 Állított menetesztergáló kések

Cikkszám: 6410079
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Cikkszám 6410079
EAN / GTIN 7291075328431
Gyártó száma 6410079
L-szám L23940 423

Leírás

Leírás:

Menetbetétek, vágási szélesség (CW) 1 mm, vágóbetét vastagsága (S) 7 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,06 mm
  • Vágóél hossza (L) 22 mm
  • Vágási szélesség (CW) 1 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 7 mm
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 0,5 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz