SCIL 22-150NX080 IC1008 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6410071
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6410071
EAN / GTIN 7291075356403
Gyártó száma 6410071
L-szám L23940 404

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló vágóbetétek, vágási mélység, max (CDX) 4,3 mm, vágási szélesség (CW) 1,5 mm, vágóbetét vastagsága (S) 7 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,08 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 4,3 mm
  • Vágási szélesség (CW) 1,5 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 22 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 7 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban