SCIL 22-080NP00 IC1008 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6410068
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6410068
    EAN / GTIN 7291075316445
    Gyártó száma 6410068
    L-szám L23940 394

    Leírás

    Leírás:

    Elválasztó vágóbetétek, sarokrádiusz (RE) 0 mm, vágási mélység, max. (CDX) 2,5 mm, vágási szélesség (CW) 0,8 mm, vágóbetét hossza (INSL) 22 mm, vágóbetét vastagsága (S) 7 mm, teljes hossz (OAL) 22 mm.

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0 mm
    • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,02 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 2,5 mm
    • Irány (KÉZ) bal KÉZ
    • Vágási szélesség (CW) 0,8 mm
    • Vágóbetét hossza (INSL) 22 mm
    • Forgácsoló lapka forgácsolási szög (GAN) 9 fok
    • Vágóbetét vastagsága (S) 7 mm
    • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,05 mm/rel
    • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,02 mm/fordulat
    • Teljes hossz (OAL) 22 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz