SCIL 22-050L12-00 IC1008 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6410062
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6410062
EAN / GTIN 7291075315790
Gyártó száma 6410062
L-szám L23940 386

Leírás

Leírás:

Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 0 mm, vágási mélység, max (CDX) 2 mm, vágási szélesség (CW) 0,5 mm, vágóbetét hossza (INSL) 22 mm, vágóbetét vastagsága (S) 7 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 2 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 0,5 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 22 mm
  • Forgácsoló lapka forgácsolási szög (GAN) 7 fok
  • Vágóbetét vastagsága (S) 7 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,03 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,01 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz