Menetjavító a Whitworth szálhoz

Cikkszám: 6409800
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Menetreszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6409800
EAN / GTIN 4010886640982
Gyártó száma 6409800
L-szám L60160 3612

Leírás

Leírás:

Sérült belső és külső menetek javításához
Króm-vanádium acél, ISO nikkel bevonattal

Jellemző:

  • alkalmas: 24 20 18 16 14 12 11 10 fogaskerék Whitworth
  • Teljes szélesség [mm]: 10 mm
  • Teljes magasság [mm]: 10 mm
  • Teljes hossz [mm]: 230 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz