Menetjavító inch menetekhez

Cikkszám: 6409720
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Menetreszelő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6409720
    EAN / GTIN 4010886640975
    Gyártó száma 6409720
    L-szám L60160 1167

    Leírás

    Leírás:

    Sérült belső és külső menetek javításához
    Króm-vanádium acél, ISO nikkel bevonattal

    Jellemző:

    • alkalmas: 24 20 18 16 14 13 12 11 Fogaskerekek inch
    • Teljes szélesség [mm]: 10 mm
    • Teljes magasság [mm]: 10 mm
    • Teljes hossz [mm]: 230 mm
    • Anyag: Króm-vanádium acél
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz