Csere készlet, racsnis kerék

Cikkszám: 6408/7
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6408/7
EAN / GTIN 4000896111145
Gyártó száma 6408/7
L-szám L60140 2574

Leírás

Leírás:

  • Javító készlet Knarr kerék 6,3 =1/4hatlapú csatlakozó
  • A következő elemekből áll: Racsnis kerék ∙ rögzítőelem ∙ sebességváltó kar ∙ csavarok ∙ golyó ∙ kompressziós rugó
    6408-hez
  • Nettó tömeg (kg): 0,01 kg.

A

nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz