Gépasztal rögzítő

Cikkszám: 6408080
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Szorító

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6408080
    EAN / GTIN 4010886640807
    Gyártó száma 6408080
    L-szám L60160 3028

    Leírás

    Leírás:

    Különböző munkadarabok gyors és biztonságos rögzítéséhez
    M8, M10, M12 menettel rendelkező csúszóblokkokhoz
    GEDORE vanádium speciális acél, nikkelezett
    Kapcsolókar kék mártott szigeteléssel
    Szállítás csúszóblokkok nélkül

    Jellemző:

    • alkalmas: M8, M10, M12 menettel rendelkező csúszóblokkok
    • Teljes hossz [inch]: 11
    • Teljes hossz [mm]: 280 mm
    • Anyag: Vanádium acél
    • Befogási tartomány [inch]: 4
    • Rögzítési szélesség [mm]: 100 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz