Kivitel:
szerelt
Leírás:
Moduláris rendszer: Hegesztett profilacélból, kék RAL 5007 porszórt bevonattal, 4 sarokhüvellyel. Forgóasztalos kormányzás golyós peremmel, ollós vonórúd biztonsági fogantyúval, puha markolatú borítással és automatikus csillapított visszatéréssel a nyugalmi helyzetbe. Vízálló rétegelt lemezből készült, csúszásmentes szitanyomólemezzel borított rakodófelület. Kerekek tömör gumiabroncsokkal, keréks csapágyazású kerékagyak. Az első kerekekre ható automatikus rögzítőfék, amely megfelel az EN 1757-3 szabványnak.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 1000
Használható terület hossza (mm): 1600
Használható terület szélessége (mm): 900
Platform magassága (mm): 490
Teljes hossz (mm): 1945
Teljes szélesség (mm): 900
Teljes magasság (mm): 1190
Gumiabroncsok: tömör gumi
Kerékméret (mm): 400 x 80
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint