3/4″ Dugókulcs (mm), 12 élű 47 mm

Cikkszám: 6405M 47mm
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6405M 47mm
EAN / GTIN 4991644141746
Gyártó száma 6405M 47mm

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 68 mm
Dimenzió D2: 48 mm
D1: 63,5 mm
Hosszúság: 31,5 mm
Hajtás: 3/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 47 mm
Belső dupla hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz