3/4″ Dugókulcs (mm), 12 élű 41 mm

Cikkszám: 6405M 41mm
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6405M 41mm
EAN / GTIN 4991644141685
Gyártó száma 6405M 41mm

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 62 mm
Dimenzió D2: 47 mm
D1: 56 mm
Hosszúság: 28 mm
Hajtás: 3/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 41 mm
Belső dupla hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz