3/4″ Dugókulcs (mm), 12 élű 34 mm

Cikkszám: 6405M 34mm
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6405M 34mm
    EAN / GTIN 4991644141616
    Gyártó száma 6405M 34mm

    Leírás

    Leírás:

    Hosszúság: 57 mm
    Dimenzió D2: 40 mm
    D1: 47 mm
    Hosszúság: 24 mm
    Hajtás: 3/4″
    Négyszögletes aljzat
    Leszorítóerő: 34 mm
    Belső dupla hatszög
    Felület: krómozott
    Anyag: Króm Molibdén

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz