3/4″ Dugókulcs (inch), 12 élű 5/8″

Cikkszám: 6405A 5/8
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6405A 5/8
EAN / GTIN 4991644142200
Gyártó száma 6405A 5/8

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 50 mm
Dimenzió D2: 34 mm
D1: 24,6 mm
Hosszúság: 12 mm
Hajtás: 3/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 5/8″
Belső dupla hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz