3/4″ Dugókulcs (inch), 12 élű 2.1/4″

Cikkszám: 6405A 2.1/4
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6405A 2.1/4
EAN / GTIN 4991644142484
Gyártó száma 6405A 2.1/4
L-szám L60050 7579

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 72 mm
Dimenzió D2: 53 mm
D1: 76 mm
Hosszúság: 36 mm
Hajtás: 3/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 2.1/4″
Belső dupla hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz