3/4″ Dugókulcs (inch), 12 élű 1.1/16″

Cikkszám: 6405A 1.1/16
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6405A 1.1/16
EAN / GTIN 4991644142293
Gyártó száma 6405A 1.1/16

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 53 mm
Dimenzió D2: 37 mm
D1: 38,5 mm
Hosszúság: 19 mm
Hajtás: 3/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 1.1/16″
Belső dupla hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz