Leírás:
Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 0,09 mm, vágási mélység, max (CDX) 1,27 mm, vágási szélesség (CW) 0,79 mm, vágóbetét hossza (INSL) 22,6 mm, vágóbetét vastagsága (S) 8,65 mm, teljes hossz (OAL) 22,86 mm
Jellemző:
- Sarok sugara (RE) 0,09 mm
- Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0 031 mm
- Vágási mélység, max (CDX) 1,27 mm
- Irány (KÉZ) bal KÉZ
- Vágási szélesség (CW) 0,79 mm
- Vágóbetét hossza (INSL) 22,6 mm
- Forgácsoló lapka forgácsolási szög (GAN) 0 fok
- Vágóbetét vastagsága (S) 8,65 mm
- Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,04 mm/rel
- Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,02 mm/fordulat
- Teljes hossz (OAL) 22,86 mm