SCIR 22-MTR007 IC1008 Állított menetesztergáló kések

Cikkszám: 6405444
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Cikkszám 6405444
EAN / GTIN 7291075326956
Gyártó száma 6405444
L-szám L23940 1747

Leírás

Leírás:

Menetes betétek, vágóbetét vastagság (S) 7 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,07 mm
  • Vágóél hossza (L) 22 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 7 mm
  • Menetforma típusa (THFT) VP60
  • Menetemelkedés, max (TPX) 1,1 mm
  • Menetemelkedés, min.. (TPN) 0,7 mm
  • Menet col szerint max (TPIX) 36 szál/”
  • Szálak col min... (TPIN) 23 szál/”

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz