SCIL 22-BL10-05K7 IC1008 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6405426
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6405426
EAN / GTIN 7291075315912
Gyártó száma 6405426
L-szám L23940 1701

Leírás

Leírás:

Forgácsolás/forgácsolás Vágóbetétek, vágási mélység, max. (CDX) 5 mm, vágási szélesség (CW) 0,5 mm, vágóbetét vastagsága (S) 7 mm

Jellemző:

  • Fő hézag szöge (A) 12 fok
  • Sarok sugara (RE) 0,1 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 5 mm
  • Vágási szélesség (CW) 0,5 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 22 mm
  • Forgácsoló lapka forgácsolási szög (GAN) 7 fok
  • Vágóbetét vastagsága (S) 7 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz