SCIL 22-EL00-07K0 IC1008 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6405423
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6405423
EAN / GTIN 7291075316018
Gyártó száma 6405423
L-szám L23940 1670

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló vágóbetétek, vágási mélység, max (CDX) 5 mm, vágási szélesség (CW) 0,7 mm, vágóbetét vastagsága (S) 7 mm

Jellemző:

  • Fő hézag szöge (A) 15 fok
  • Sarok sugara (RE) 0 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 5 mm
  • Vágási szélesség (CW) 0,7 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 22 mm
  • Forgácsoló lapka forgácsolási szög (GAN) 0 fok
  • Vágóbetét vastagsága (S) 7 mm
  • Profil távolság ey (PDY) 0,2 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz