TIGER 1820Y-IQ IC808 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6405411
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6405411
EAN / GTIN 7291075316520
Gyártó száma 6405411
L-szám L24100 286

Leírás

Leírás:

Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 2 mm, vágási szélesség (CW) 18 mm, vágóbetét vastagsága (S) 6,35 mm, teljes hossz (OAL) 20,9 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 2 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Vágási szélesség (CW) 18 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6,35 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,55 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,25 mm/fordulat
  • Teljes hossz (OAL) 20,9 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz